EA947SA-110 フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ 66858787

EA947SA-110 フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ 66858787
EA947SA-110 フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ 66858787
EA947SA-110 フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ 66858787

フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード66858787品番EA947SA-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,180
販売価格(税別)
33,800

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。

仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする