SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 1セット 950個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(950個)
注文コード
66859390
品番
T1M-06-F-SH-L-K
参考基準価格(税別)
¥341,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2603
アズワン品番
65-7676-66
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表