3LD2318-0TK11 安全ブレーカ 同梱 非溶融 SIEMENS 66860056

安全ブレーカ 同梱 非溶融

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66860056品番3LD2318-0TK11
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチの種類はドアカップリング付きのフロア取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。

仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1380アズワン品番65-7798-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする