曜日別特売
7037 ダブルマジックⅢ(9E)紫 7037シリーズ 徳武産業 66860318

7037 ダブルマジックⅢ(9E)紫 7037シリーズ 徳武産業 66860318
7037 ダブルマジックⅢ(9E)紫 7037シリーズ 徳武産業 66860318

ダブルマジックⅢ(9E)紫 7037シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66860318品番7037
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

履き口が大きく開いて足入れしやすい。
靴底は屈曲性と耐久性を高めた、適度なグリップ力があります。
ベルトの長さ調整が可能です。金具部分のベルトの折り返し位置を変えることで、最大+2cmまで延長できます。
豊富なサイズ展開です。※ワイズによって品番・商品
ワイズ(足囲)が3E~102Eまであります。豊富なサイズ展開です。※ワイズによって品番・商品名と価格が異なります。

仕様●色:紫●サイズ:3L(25.0~25.5cm)●素材:表材/ポリエステル、底材/EVA(合成底)●目安重量:約215g(Lサイズ片足)●手洗い可●抗菌・防臭●撥水加工●カップインソール付●施設用●面ファスナー式●男女兼用●※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。●右アズワン品番65-8994-93
注意
※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする