C02470628 スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN 66860625

スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66860625品番C02470628
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:218-0561アズワン品番65-7903-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする