EA800MP-33 防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ 66860817

EA800MP-33 防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ 66860817
EA800MP-33 防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ 66860817
EA800MP-33 防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ 66860817

防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66860817品番EA800MP-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,258
販売価格(税別)
4,780

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号)アズワン品番65-9283-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする