8UD1141-2AF21 ドアカップリング ドアカップリングロータリ操作機構用 グレー 144mm Sentron 8UD1 SIEMENS 66862120

ドアカップリング ドアカップリングロータリ操作機構用 グレー 144mm Sentron 8UD1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66862120品番8UD1141-2AF21
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3KD サイズ 3、3KF サイ

仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3317アズワン品番65-7803-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする