曜日別特売
HGFLXM9X32 HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ S&K(三興製作所) 66862244

HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード66862244品番HGFLXM9X32
参考基準価格(税別)¥15,590販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)用。

仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):32●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●全長(mm):80●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1576アズワン品番67-2249-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする