仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):13.8V●電圧ドロップアウト(最大):1.25V @ 1A●電流 - 出力:1A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:60~75 dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0407-49