曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2 真空ポンプ VNシリーズ Festo 66865735

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66865735
品番
VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)値下げ
51,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 2 mm で、最大吸引流量は 98 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 6

仕様
●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:98L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6194
アズワン品番
65-7999-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする