エスコ
プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66865848
品番
EA508SM-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
ツールボックスの整理整頓に。
プライヤーやレンチ類を13本収納できます。
仕様
●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:黒●収納数:13本
アズワン品番
65-9261-86