曜日別特売
2906787 サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクト 66866329

サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66866329品番2906787
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レート

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6813アズワン品番65-8054-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする