曜日別特売
691411510004 基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 66867476

基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66867476品番691411510004
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:190-9634アズワン品番65-7759-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする