WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 65mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66869305
品番
971650485
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:65mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2538
アズワン品番
65-7911-21