WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1箱 390個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(390個)
注文コード
66872200
品番
691408520002B
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1986
アズワン品番
65-7570-33