エスコ
軽作業用帽子 EA998シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66872227
品番
EA998BG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
機械のカドなどにぶつかったときに頭部を守る、布帽子に代わる軽作業帽です。
仕様
●頭サイズ:55~62cm●カラー:ホワイト●材質:PE●重量:180g●通気孔付●耳紐あご紐付●デザイン性に優れたスタイルの軽量タイプ
アズワン品番
65-9343-66