クロレラ科学研究所
水をそそげば餅(5年保存) 1箱(50袋入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(50袋)
仕様
●仕様:しょうゆ餅●原材料:もち種とうもろこし澱粉、もち米粉(もち米「タイ産」)、ブドウ糖、果糖、砂糖、加工澱粉、ドロマイト、d-α-トコフェロール:粉末しょう油(大豆、小麦、デキストリン、食塩)が含まれます。●パックサイズ:約210×175mm●アレルギー原材料:大豆・小麦●入数:1箱(50袋入)●※保存期間:5年
注文コード
66872620
品番
64210
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,378
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水さえあればいつでもどこでも30秒で、つきたて食感のお餅が食べられます。
5年間保存できるため、災害時の非常食として備蓄できます。
仕様
●仕様:しょうゆ餅●原材料:もち種とうもろこし澱粉、もち米粉(もち米「タイ産」)、ブドウ糖、果糖、砂糖、加工澱粉、ドロマイト、d-α-トコフェロール:粉末しょう油(大豆、小麦、デキストリン、食塩)が含まれます。●パックサイズ:約210×175mm●アレルギー原材料:大豆・小麦●入数:1箱(50袋入)●※保存期間:5年
アズワン品番
7-8062-03
注意
※保存期間:5年