VE55B5 軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ 66873207

軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード66873207品番VE55B5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

UL、CSA
汎用 AC ファン
AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160

仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:AC●幅:80mm●電流 Max:110mA●風量:39m3/h●騒音レベル:35dB●ファン回転速度:3300rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7179アズワン品番65-8090-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする