WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 20mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66873697
品番
970200354
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:20mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2660
アズワン品番
65-7912-86