WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1箱 500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
66876409
品番
971350354
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:35mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2017
アズワン品番
65-7968-36