曜日別特売
3KF1308-0LB11 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS 66877757

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66877757品番3KF1308-0LB11
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3254アズワン品番65-7801-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする