曜日別特売
691385700018 基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 18極 グレー 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 66879595

基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 18極 グレー 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード66879595品番691385700018
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:18●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●長さ:90mm●コード番号:190-9606アズワン品番65-7772-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする