S&K(三興製作所)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66880146
品番
HGFLXS15
参考基準価格(税別)
¥36,680
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)用。
仕様
●刃径(mm):15●刃長(mm):30●シャンク径(mm):160●刃数(枚):4●全長(mm):100●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9481
アズワン品番
67-2248-45