WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 23mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
66881065
品番
970230365
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:23mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1717
アズワン品番
65-7910-40