曜日別特売
EA141EB-56 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 66881108

EA141EB-56 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 66881108
EA141EB-56 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 66881108
EA141EB-56 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 66881108
EA141EB-56 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 66881108
EA141EB-56 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 66881108

雌ねじステム EA141EBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66881108品番EA141EB-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥776
販売価格(税別)
705

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
機器とホースを接続するための継手です。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする