I.L.K(池田レンズ工業)
ペーパーウェイト 文鎮 3倍 65mm 1845シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66881309
品番
1845-BK
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アクリル製レンズカラーは2種類 (置くだけ)
仕様
●レンズサイズ:直径65mm●倍率:3.0倍●重さ:210g●商品サイズ:縦75×横75×高36(mm)●箱サイズ:縦82×横82×高39(mm)●材質:プラスチック・真鍮(メッキ)●レンズ:アクリルレンズ
アズワン品番
65-8286-20