MPA-107THTP0 空圧センサ MPaシリーズ SICK 66882596

空圧センサ MPaシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66882596品番MPA-107THTP0
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリ

仕様●メーカーシリーズ:MPa●互換性:ユニバーサル●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8490アズワン品番65-7898-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする