SMC
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
170
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
66884677
品番
CDG1LA100-170Z-B54Z
参考基準価格(税別)
¥40,430
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
5339
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
ジャバラ
(-) ジャバラなし
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
170
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し