SMC
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
175
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
66884686
品番
CDG1LA100-175KZ
参考基準価格(税別)
¥39,320
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
5339
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
175
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク