CDG1LA100-200Z-B54Z CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMC 66884695

CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc注文コード66884695品番CDG1LA100-200Z-B54Z
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
作動方式複動・片ロッドジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-ストローク(mm)200クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする