エスコ
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66886315
品番
EA824FR-25.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,787
販売価格(税別)
¥
6,170
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):25.0mm●全長(mm):250●有効長:160mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9297-03