C&K
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング On -Off 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
66890926
品番
RKA2SGK055SMTR LFS
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:4.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA (最大●コード番号:233-9202
アズワン品番
65-7792-13