曜日別特売
40017400TM サンケース サンコー(三甲) 66891084

サンケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード66891084品番40017400TM
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

開封バンド方式の透明ケースです。シンプル形状で内容物残りを軽減します。

仕様●容量(L):0.13●材質:PP●外寸法(mm):85×50●有効内寸法(mm):56×37アズワン品番65-9399-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする