コンサス
サニタリー直管SUS304 4S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66892089
品番
-
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥69,300
販売価格(税別)
¥
63,000
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:1370mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9166-99