東海キャスター
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66893559
品番
CF075N4P20L-16
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8881-56