曜日別特売
FGQO250V2A ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業 66893647

ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード66893647品番FGQO250V2A
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)2温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0355-25通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする