フエニックス・コンタクト
イーサネットコネクタ PCBマウント CatB 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66893909
品番
1163797
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●LANカテゴリ:CatB●ポート数:1●極数:2●種類:イーサネット●コード番号:240-3077
アズワン品番
65-7499-49