曜日別特売
EA354GD-111 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ 66895494

EA354GD-111 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ 66895494
EA354GD-111 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ 66895494
EA354GD-111 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ 66895494
EA354GD-111 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ 66895494
EA354GD-111 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ 66895494
EA354GD-111 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ 66895494

手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード66895494品番EA354GD-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥369
販売価格(税別)
335

天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。
独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、

仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):74●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする