ビー・ブラウンエースクラップ
ルメル止血器ガイド Φ6.4mm ガイドのみ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66898897
品番
FB654R
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール
アズワン品番
65-9060-73
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139032
医薬品医療機器等法
一般医療機器