12120 尿沈渣スピッツKR11.5 1箱 グローバルサイエンス 66901040

尿沈渣スピッツKR11.5 1箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20袋×50本)注文コード66901040品番12120
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
スピッツとキャップセット。

仕様●サイズ口部Φ17.4mm×全長:106mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・11.5mL●容量:11.5mL●材質:スピッツ(クリアレン) キャップ(エラストマー)アズワン品番65-8123-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする