曜日別特売
1110625 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 19極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66901968

基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 19極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66901968品番1110625
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●極数:19●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3023アズワン品番65-7494-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする