ZPF・2 発泡スチロールカッター silky(丸章工業) 66904926

発泡スチロールカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66904926品番ZPF・2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

お花・手工芸・工作などに最適です。
作業に応じた角度が2段階に固定できます。
磨耗による音がしません。
プラスチックストッパーで確実にロックします。
切りくずを気にすることなく、綺麗に切断することが出来ます。
使用しない時には折りたたむことも出来、安全で携帯にも便利です。

用途お花・手工芸・工作など。仕様折りたたみタイプ・プラスチックストッパー材質刃部:ステンレス6A材、本体:ABS樹脂全長(mm)240ホワイト質量(g)93刃長(mm)104表面(加工)サテン仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする