K-1142 42X210 ワンタッチ替刃式鉋ステン口張 ホーライ 66905048

ワンタッチ替刃式鉋ステン口張

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66905048品番K-1142 42X210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。
替刃の取替はワンタッチなので作業能率が上がります。
超合金を使用し、特殊焼入れをしているので、最高の長切れがします。
ステンレス口張り台を使用しているので、鉋口が大きくなりません。
替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。

用途
木材・樹脂・ボードの面取り用。
サイズ(mm)42×210
注意
※鉋身がゆるくなった場合は、鉋台に各テープ類、紙などを挟んでください。
※替刃を交換する際は、鉋刃を台から外して行ってください。
※鉋刃は0.2mm以上出して使用すると危険です。
※鉋替刃・裏金・鉋台・部品だけの使用は危険です。
※台のソリなど調整をしてから使用してください。
※使用後はお子様の手の届かない所へ保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする