PS-SK セットキャップカバー(100ケ入りパック) 真田化鋼(S・ROSE) 66905450

 

PS-SK セットキャップカバー(100ケ入りパック) 真田化鋼(S・ROSE) 66905450
PS-SK セットキャップカバー(100ケ入りパック) 真田化鋼(S・ROSE) 66905450
PS-SK セットキャップカバー(100ケ入りパック) 真田化鋼(S・ROSE) 66905450

セットキャップカバー(100ケ入りパック)

商品レビューを投稿する
グレー
内容量1袋(100個)注文コード66905450品番PS-SK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ビスの頭隠し化粧キャップです。
セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。

用途
ビス化粧キャップ
材質ポリエチレングレー内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする