真田化鋼(S・ROSE)
セットキャップカバー(1000ケ入り小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ナチュラル
ホワイト
アイボリー
クリーム
ライトグレー
グレー
ブラック
ペールオレンジ
ナチュラル
ベージュ
うす茶
ブラウン
茶
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
66905714
品番
PS-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ビスの頭隠し化粧キャップです。
セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途
ビス化粧キャップ
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル
内径(Φmm)
13
寸法H(mm)
3.5
寸法L(Φmm)
16
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください