HOJO
カラードランバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
木目(茶)
白
黒
木目(茶)
長さ(mm)
750
600
750
900
1800
幅(mm)
300
300
400
450
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66906220
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)
用途
多用途 化粧棚板
材質
ファルカタ<芯材>、MDF
長さ(mm)
750
幅(mm)
300
厚さ(mm)
20
質量(kg)
2.5
色
木目(茶)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650