- カラードランバー HOJO 66906238

- カラードランバー HOJO 66906238
- カラードランバー HOJO 66906238
- カラードランバー HOJO 66906238

カラードランバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
長さ(mm)900
幅(mm)300
内容量1枚注文コード66906238品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)

用途多用途 化粧棚板材質ファルカタ<芯材>、MDF長さ(mm)900幅(mm)300厚さ(mm)20質量(kg)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする