リヒトラブ
SFJ×LIHIT LAB. スタンドペンポーチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
オーシャンネイビー
オーシャンネイビー
サーフブルー
サンドベージュ
シーウィードグリーン
アビスブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66907945
品番
A3201-11
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
立てて使えて中身を探しやすく場所を取らない。文具を入れて。鉛筆や18cm定規も入ります。キャンプで使うカトラリーを入れて。
用途
L字に自立するペンポーチ。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
120×30×200
色
オーシャンネイビー
収納数
ペン約18本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応