曜日別特売
A3201-16 SFJ×LIHIT LAB. スタンドペンポーチ リヒトラブ 66907970

 

A3201-16 SFJ×LIHIT LAB. スタンドペンポーチ リヒトラブ 66907970
A3201-16 SFJ×LIHIT LAB. スタンドペンポーチ リヒトラブ 66907970
A3201-16 SFJ×LIHIT LAB. スタンドペンポーチ リヒトラブ 66907970

SFJ×LIHIT LAB. スタンドペンポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サンドベージュ
内容量1個注文コード66907970品番A3201-16
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

立てて使えて中身を探しやすく場所を取らない。文具を入れて。鉛筆や18cm定規も入ります。キャンプで使うカトラリーを入れて。

用途L字に自立するペンポーチ。材質ポリエステル寸法(mm)120×30×200サンドベージュ収納数ペン約18本開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする