曜日別特売
1940 スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー 山崎実業 66908898

1940 スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー 山崎実業 66908898
1940 スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー 山崎実業 66908898
1940 スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー 山崎実業 66908898
1940 スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー 山崎実業 66908898
1940 スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー 山崎実業 66908898

スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード66908898品番1940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

マチが広くて、大きなスーパー・コンビニの弁当を傾けずに持ち運べる!使い終わった後はコンパクトに収納可能。洗濯OK。汚れや、においが気になったらおうちで丸洗いできて衛生的。※必ず洗濯ネットを使用してください。※ドライコースや手洗いコースで洗ってください。350mL缶が約12本も入り、行楽シーズンにもおすすめです。カトラリー・保冷剤が入るメッシュポケット付き。入れる物やサイズに合わせてお好きなホックの留め方を選べます。保温・保冷。

材質表地・裏地:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレンブラック質量(g)225耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホックを留めない場合】51×25×18(持ち手含まず)内寸法(cm)【底面】W25×D23【メッシュポケット】W19×H10【前ポケット】9.5×H11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする